L865547-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1363225 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L865547-90012

描述

TIMKEN L865547-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

L865547-90012

BDI部件号
1363225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893702308
重量 / Kilogram
38.419
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L865547
装配件号
90012
装配组件
L865547 (2) | L865512 (2) | L865547XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L865547-90012
重量/磅
79.013
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米