L865547-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1363226 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L865547-902A2

描述

TIMKEN L865547-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

L865547-902A2

BDI部件号
1363226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893162195
重量 / Kilogram
37.112
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L865547
装配件号
902A2
装配组件
L865547 (2) | L865512 (2)
轴向游隙
0.022
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L865547-902A2
重量/磅
76.103
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米