L865547-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1363227 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L865547-902A3

描述

TIMKEN L865547-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row

制造商部件号

L865547-902A3

BDI部件号
1363227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893802961
重量 / Kilogram
18.437
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L865547
装配件号
902A3
装配组件
L865547 (1) | L865512 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L865547-902A3
重量/磅
40.61
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米