https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-2TSIM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaFl5OHhNRGcyTXpBNU1qVXpNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh5VkZOSlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODQ5ZTYwYjhjNzU4ZTYzMDY2MjViZjE3ZmE5NmZkN2JmNTU4NTNlYmE5ODMzNDZjOWI0ZmFjMTJiZTE0ZjVm
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-2TSIM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaFl5OHhNRGcyTXpBNU1qVXpNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh5VkZOSlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODQ5ZTYwYjhjNzU4ZTYzMDY2MjViZjE3ZmE5NmZkN2JmNTU4NTNlYmE5ODMzNDZjOWI0ZmFjMTJiZTE0ZjVm
TIMKEN
TIMKEN
L865547-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L865547-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 7-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
L865547-902A4
BDI部件号
27838699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L865547-902A4/p/27838699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893711331
重量 / Kilogram
55.046
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
L865547
装配件号
902A4
装配组件
L865547-20673 (2) |L865512-20673 (2) |K145161-20000 (1) | K145162-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
122.077
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 7-3/16" Width; Double Row
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
7.188 英寸 | 182.575 毫米