L882449-904A5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1363238 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L882449-904A5

描述

TIMKEN L882449-904A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L882449; 27.952" Bore; 35.43" Outside Diameter; 9.055" Width; Double Row

制造商部件号

L882449-904A5

BDI部件号
1363238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893162461
重量 / Kilogram
328.28
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L882449
装配件号
904A5
装配组件
L882449 (2) | L882410CD (1) | L882449XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L882449-904A5
重量/磅
723.092
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L882449; 27.952" Bore; 35.43" Outside Diameter; 9.055" Width; Double Row
孔径
27.952 英寸 | 709.981 毫米
装配件宽度
9.055 英寸 | 230 毫米
外径
35.43 英寸 | 899.922 毫米