TIMKEN
TIMKEN
L910349-90402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L910349-90402
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L910349; 2-1/2" Bore; 3.739" Outside Diameter; 0.669" Width; Single Row
制造商部件号
L910349-90402
BDI部件号
1363247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L910349-90402/p/1363247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893663456
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L910349
装配组件
L910349 (1) | L910310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L910349; 2-1/2" Bore; 3.739" Outside Diameter; 0.669" Width; Single Row
装配件宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
3.739 英寸 | 94.971 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米