LL217849-90015 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1363492 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL217849-90015

描述

TIMKEN LL217849-90015

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL217849; 3-1/2" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

LL217849-90015

BDI部件号
1363492

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893512815
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL217849
装配件号
90015
装配组件
LL217849 (2) | LL217810 (2) | K143253R (2) | LL217849XB (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL217849-90015
重量/磅
2.585
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL217849; 3-1/2" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Double Row
外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米