TIMKEN
TIMKEN
LL225749-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL225749-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL225749; 5" Bore; 6-17/32" Outside Diameter; 23/32" Width; Single Row
制造商部件号
LL225749-90010
BDI部件号
1363505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL225749-90010/p/1363505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893521152
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL225749
装配件号
90010
装配组件
LL225749 (1) | LL225710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL225749-90010
重量/磅
2.251
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL225749; 5" Bore; 6-17/32" Outside Diameter; 23/32" Width; Single Row
外径
6.531 英寸 | 165.895 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米