LL264648-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1363520 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL264648-90010

描述

TIMKEN LL264648-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL264648; 14-3/4" Bore; 17" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

LL264648-90010

BDI部件号
1363520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893111964
重量 / Kilogram
12.174
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL264648
装配件号
90010
装配组件
LL264648 (2) | LL264610 (2) | LL264648XA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL264648-90010
重量/磅
26.816
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL264648; 14-3/4" Bore; 17" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米