TIMKEN
TIMKEN
LL382149-90013
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL382149-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL382149; 27-1/2" Bore; 32-1/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
LL382149-90013
BDI部件号
1363555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL382149-90013/p/1363555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893607580
重量 / Kilogram
54.235
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL382149
装配件号
90013
装配组件
LL382149 (1) | LL382110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL382149-90013
重量/磅
119.567
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL382149; 27-1/2" Bore; 32-1/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
32.25 英寸 | 819.15 毫米
孔径
27.5 英寸 | 698.5 毫米