LL420549-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21961533 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL420549-902A1

描述

TIMKEN LL420549-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL420549; 4" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row

制造商部件号

LL420549-902A1

BDI部件号
21961533

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893813653
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL420549
装配件号
902A1
装配组件
LL420549 (1) | LL420510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL420549-902A1
重量/磅
1.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL420549; 4" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米