LL420549-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1363569 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL420549-99401

描述

TIMKEN LL420549-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL420549; 4" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row

制造商部件号

TIMKEN LL420549-99401

BDI部件号
1363569

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893661063
重量 / Kilogram
0.524
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL420549
装配组件
LL420549 (1) | LL420510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL420549; 4" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米