LL475048-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1363581 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL475048-90011

描述

TIMKEN LL475048-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL475048; 21-1/16" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

LL475048-90011

BDI部件号
1363581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893112862
重量 / Kilogram
43.63
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL475048
装配件号
90011
装配组件
LL475048 (2) | LL475010D (1) | LL475048XA (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL475048-90011
重量/磅
96.107
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL475048; 21-1/16" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
21.063 英寸 | 535 毫米
外径
24.5 英寸 | 622.3 毫米