TIMKEN
TIMKEN
LL483449-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL483449-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL483449; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
LL483449-90010
BDI部件号
1363589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL483449-90010/p/1363589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893789989
重量 / Kilogram
67.285
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL483449
装配件号
9A010
装配组件
LL483449 (1) | LL483418 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL483449-90010
重量/磅
148.338
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL483449; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Single Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
30 英寸 | 762 毫米
外径
35 英寸 | 889 毫米