LL483449-904A3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1363592 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL483449-904A3

描述

TIMKEN LL483449-904A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL483449; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LL483449-904A3

BDI部件号
1363592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893987750
重量 / Kilogram
146.422
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL483449
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
322.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL483449; 30" Bore; 35" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
35 英寸 | 889 毫米
孔径
30 英寸 | 762 毫米