https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
TIMKEN
TIMKEN
LL52549-903A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL52549-903A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL52549; 7/8" Bore; 1-21/32" Outside Diameter; 0.44" Width; Double Row
制造商部件号
LL52549-903A1
BDI部件号
22834403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL52549-903A1/p/22834403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893791760
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL52549
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL52549; 7/8" Bore; 1-21/32" Outside Diameter; 0.44" Width; Double Row
装配件宽度
0.44 英寸 | 11.176 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.656 英寸 | 42.062 毫米