TIMKEN
TIMKEN
LL52549-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL52549-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL52549; 7/8" Bore; 1-21/32" Outside Diameter; 0.44" Width; Single Row
制造商部件号
LL52549-99401
BDI部件号
1363617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL52549-99401/p/1363617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893657820
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL52549
装配组件
LL52549 (1) | LL52510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter than Light Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL52549; 7/8" Bore; 1-21/32" Outside Diameter; 0.44" Width; Single Row
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.656 英寸 | 42.062 毫米
装配件宽度
0.44 英寸 | 11.176 毫米