LL529749-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1363622 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL529749-90010

描述

TIMKEN LL529749-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL529749; 5-3/4" Bore; 7-13/32" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row

制造商部件号

LL529749-90010

BDI部件号
1363622

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893639741
重量 / Kilogram
1.399
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL529749
装配件号
90010
装配组件
LL529749 (1) | LL529710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL529749-90010
重量/磅
3.307
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL529749; 5-3/4" Bore; 7-13/32" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
7.406 英寸 | 188.112 毫米