LL537649-20N07/LL537610-20N07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1363639 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL537649-20N07/LL537610-20N07

描述

TIM LL537649-20N07/LL537610-20N07 ; 轴承/锥形轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL537649; 7-1/4" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row

制造商部件号

TIM LL537649-20N07/LL537610-20N07

BDI部件号
1363639

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
2.619
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL537649
装配组件
LL537649 (1) | LL537610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.71
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL537649; 7-1/4" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
装配件宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米