LL537649-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1363638 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL537649-902A2

描述

TIMKEN LL537649-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL537649; 7-1/4" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row

制造商部件号

LL537649-902A2

BDI部件号
1363638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893113661
重量 / Kilogram
5.436
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL537649
装配件号
902A2
装配组件
LL537649 (2) | LL537610D (1) | LL537649XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL537649-902A2
重量/磅
12.704
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL537649; 7-1/4" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
装配件宽度
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米