https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
LL562749-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL562749-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL562749; 14-1/4" Bore; 16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
LL562749-90010
BDI部件号
1363647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL562749-90010/p/1363647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893804453
重量 / Kilogram
8.05
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL562749
装配件号
90010
装配组件
LL562749 (2) | LL562710 (2) | LL562749XA (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL562749-90010
重量/磅
17.834
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL562749; 14-1/4" Bore; 16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
孔径
14.25 英寸 | 361.95 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米