LL562749-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
25882943 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL562749-99401

描述

TIMKEN LL562749-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number LL562749; 14-1/4" Bore; 16" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row

制造商部件号

LL562749-99401

BDI部件号
25882943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
LL562749
装配件号
99401
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.131
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number LL562749; 14-1/4" Bore; 16" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
孔径
14.25 英寸 | 361.95 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米