LL575343 3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23942006 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL575343 3

描述

TIM LL575343 #3 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575343; 21" Bore; 25" Outside Diameter; 2" Width; Single Row

制造商部件号

LL575343 3

BDI部件号
23942006

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL575343
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575343; 21" Bore; 25" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
外径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
21 英寸 | 533.4 毫米