https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LL575343-903A8
24625551 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL575343-903A8

描述

TIMKEN LL575343-903A8

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575343; 21" Bore; 25" Outside Diameter; 2" Width; Single Row

制造商部件号

LL575343-903A8

BDI部件号
24625551

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893114095
重量 / Kilogram
27.231
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL575343
装配件号
903A8
装配组件
LL575343 (1) | LL575310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL575343-903A8
重量/磅
62.365
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575343; 21" Bore; 25" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
外径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
21 英寸 | 533.4 毫米