TIMKEN
TIMKEN
LL575349-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL575349-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575349; 21-1/4" Bore; 25" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
LL575349-902A1
BDI部件号
1363662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL575349-902A1/p/1363662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893811376
重量 / Kilogram
57.59
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL575349
装配件号
902A1
装配组件
LL575349 (2) | LL575310 (2) | LL575310EA (1) | LL575349XA (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL575349-902A1
重量/磅
126.844
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575349; 21-1/4" Bore; 25" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
21.25 英寸 | 539.75 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米