LL575349-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1363663 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL575349-902A3

描述

TIMKEN LL575349-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575349; 21-1/4" Bore; 25" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

LL575349-902A3

BDI部件号
1363663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893114170
重量 / Kilogram
56.89
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL575349
装配件号
902A3
装配组件
LL575349 (2) | LL575310 (2) | LL575310EB (1) | LL575349XA (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL575349-902A3
重量/磅
125.303
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL575349; 21-1/4" Bore; 25" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
21.25 英寸 | 539.75 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米