LL579749-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1363665 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL579749-90013

描述

TIMKEN LL579749-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL579749; 24" Bore; 28-1/4" Outside Diameter; 5" Width; Double Row

制造商部件号

LL579749-90013

BDI部件号
1363665

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893649085
重量 / Kilogram
83.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL579749
装配件号
90013
装配组件
LL579749 (2) | LL579710D (1) | LL579749XA (1)
轴向游隙
0.048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL579749-90013
重量/磅
183.477
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL579749; 24" Bore; 28-1/4" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
28.25 英寸 | 717.55 毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米