LL580049-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1363670 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL580049-90011

描述

TIMKEN LL580049-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL580049; 24-1/4" Bore; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

LL580049-90011

BDI部件号
1363670

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893649368
重量 / Kilogram
23.489
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL580049
装配件号
90011
装配组件
LL580049 (1) | LL580010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL580049-90011
重量/磅
51.784
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL580049; 24-1/4" Bore; 27-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
27.875 英寸 | 708.025 毫米
孔径
24.25 英寸 | 615.95 毫米