https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
TIMKEN
TIMKEN
LL582949-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL582949-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
制造商部件号
LL582949-90012
BDI部件号
1363673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL582949-90012/p/1363673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893649634
重量 / Kilogram
21.465
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL582949
装配件号
90012
装配组件
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL582949-90012
重量/磅
47.28
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
外径
32.5 英寸 | 825.5 毫米
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
29 英寸 | 736.6 毫米