LL582949-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
1363674 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL582949-90013

描述

TIMKEN LL582949-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row

制造商部件号

LL582949-90013

BDI部件号
1363674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893649641
重量 / Kilogram
21.465
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL582949
装配件号
90013
装配组件
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL582949-90013
重量/磅
47.28
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
孔径
29 英寸 | 736.6 毫米
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
32.5 英寸 | 825.5 毫米