TIMKEN
TIMKEN
LL639249-905A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL639249-905A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL639249; 7-3/4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
制造商部件号
LL639249-905A1
BDI部件号
24625553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL639249-905A1/p/24625553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992372703
重量 / Kilogram
2.077
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL639249
装配件号
905A1
装配组件
LL639249 (1) | LL639210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL639249-905A1
重量/磅
4.938
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL639249; 7-3/4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
装配件宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米