TIMKEN
TIMKEN
LL687949-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL687949-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL687949; 38-1/2" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
LL687949-90024
BDI部件号
1363712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL687949-90024/p/1363712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893115153
重量 / Kilogram
99.58
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL687949
装配件号
90024
装配组件
LL687949 (1) | LL687910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL687949-90024
重量/磅
219.338
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL687949; 38-1/2" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
孔径
38.5 英寸 | 977.9 毫米
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米