TIMKEN
TIMKEN
LL713049-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL713049-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL713049; 2-3/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
制造商部件号
LL713049-90011
BDI部件号
1363724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL713049-90011/p/1363724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893665856
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL713049
装配件号
90011
装配组件
LL713049 (1) | LL713010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL713049-90011
重量/磅
0.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL713049; 2-3/4" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米