LL714649-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1363739 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL714649-90010

描述

TIMKEN LL714649-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL714649; 3" Bore; 4-5/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row

制造商部件号

LL714649-90010

BDI部件号
1363739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893666808
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL714649
装配件号
90010
装配组件
LL714649 (1) | LL714610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL714649-90010
重量/磅
0.792
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL714649; 3" Bore; 4-5/32" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
外径
4.156 英寸 | 105.562 毫米