LL735449-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1363748 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL735449-99401

描述

TIMKEN LL735449-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL735449; 7" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

制造商部件号

LL735449-99401

BDI部件号
1363748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893783260
重量 / Kilogram
1.474
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL735449
装配组件
LL735449 (1) | LL735410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL735449; 7" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米