LL771948-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1363755 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL771948-90010

描述

TIM LL771948 90010 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

LL771948-20000/LL771911-20000

BDI部件号
1363755

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893115467
重量 / Kilogram
18.78
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL771948
装配件号
90010
装配组件
LL771948 (1) | LL771911 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL771948-90010
重量/磅
41.402
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
18.75 英寸 | 476.25 毫米
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米