TIMKEN
TIMKEN
LL771948-903A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL771948-903A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
LL771948-903A5
BDI部件号
24625557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL771948-903A5/p/24625557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893115542
重量 / Kilogram
19.28
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL771948
装配件号
903A5
装配组件
LL771948 (1) | LL771911 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL771948-903A5
重量/磅
42.514
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
孔径
18.75 英寸 | 476.25 毫米