LL771948/LL77191#29 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2ROW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE9TOHhNRE14TnpVeU1EUTNNREEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVazlYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MWUzYTU5MDIxZWJhNDFhYmNkYWM2YWNhYzMxOWJlYjQ3MWY1Mzk2MTkwYmY1ZGYyMThmMDYyMTY0Zjg1N2M4
1222117 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

LL771948/LL77191#29

描述

NTN LL771948/LL77191#29

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 4.528" Width; Double Row

制造商部件号

LL771948/LL77191#29

BDI部件号
1222117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359789287
重量 / Kilogram
47.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL771948
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL771948; 18-3/4" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 4.528" Width; Double Row
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
孔径
18.75 英寸 | 476.25 毫米
装配件宽度
4.528 英寸 | 115 毫米