TIMKEN
TIMKEN
LL778149-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL778149-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL778149; 23" Bore; 27" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
LL778149-90019
BDI部件号
1363764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL778149-90019/p/1363764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893687834
重量 / Kilogram
61.91
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL778149
装配件号
90019
装配组件
LL778149 (2) | LL778110 (2) | LL778110EA (1) | LL778149XA (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL778149-90019
重量/磅
136.365
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL778149; 23" Bore; 27" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
外径
27 英寸 | 685.8 毫米
孔径
23 英寸 | 584.2 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米