https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
TIMKEN
TIMKEN
LL788349-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL788349-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL788349; 42" Bore; 48" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
LL788349-90019
BDI部件号
1363768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL788349-90019/p/1363768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893688961
重量 / Kilogram
106.79
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL788349
装配件号
90019
装配组件
LL788349 (1) | LL788310 (1)
轴向游隙
65.1
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL788349-90019
重量/磅
235.22
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL788349; 42" Bore; 48" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
42 英寸 | 1066.8 毫米
外径
48 英寸 | 1219.2 毫米