LL889049-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1363778 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL889049-90022

描述

TIMKEN LL889049-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LL889049-90022

BDI部件号
1363778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893704067
重量 / Kilogram
308.238
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL889049
装配件号
90022
装配组件
LL889049 (2) | LL889010D (1) | LL889049XA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL889049-90022
重量/磅
679.55
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
56.5 英寸 | 1435.1 毫米
孔径
50 英寸 | 1270 毫米