https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
LL889049-90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL889049-90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
LL889049-90023
BDI部件号
1363779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL889049-90023/p/1363779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893704074
重量 / Kilogram
308.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL889049
装配件号
90023
装配组件
LL889049 (2) | LL889010D (1) | LL889049XA (1)
轴向游隙
0.035
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL889049-90023
重量/磅
679.55
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL889049; 50" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
孔径
50 英寸 | 1270 毫米
外径
56.5 英寸 | 1435.1 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米