LL957049-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1363784 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LL957049-90010

描述

TIMKEN LL957049-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL957049; 12-5/16" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LL957049-90010

BDI部件号
1363784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893717272
重量 / Kilogram
6.9
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL957049
装配件号
90010
装配组件
LL957049 (2) | LL957010 (2) | LL957010EA (1) | LL957049XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL957049-90010
重量/磅
15.198
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL957049; 12-5/16" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Double Row
孔径
12.313 英寸 | 312.75 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米