SKF
SKF
LM 11749/710/Q
SKF SKF
描述
SKF LM 11749/710/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
制造商部件号
LM 11749/710/Q
BDI部件号
1416014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM-11749-710-Q/p/1416014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570631685
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM11749
装配组件
LM11749 (1) | LM11710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
外径
1.57 英寸 | 39.878 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
装配件宽度
0.545 英寸 | 13.843 毫米