LM 241147/110/VQ051 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1304064 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

LM 241147/110/VQ051

描述

SKF LM 241147/110/VQ051

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM241147; 7-7/8" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

LM 241147/110/VQ051

BDI部件号
1304064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570263466
重量 / Kilogram
7.89
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM241147
装配组件
LM241147 (1) | LM24110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM241147; 7-7/8" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
装配件宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米