LM 245848/810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1304066 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

LM 245848/810

描述

SKF LM 245848/810

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM245848; 9-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM 245848/810

BDI部件号
1304066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571031002
重量 / Kilogram
10.862
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM245848
装配组件
LM245848 (1) | LM245810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM245848; 9-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米