LM 501349/310/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1423021 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

LM 501349/310/Q

描述

SKF LM 501349/310/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row

制造商部件号

LM 501349/310/Q

BDI部件号
1423021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM501349
装配组件
LM501349 (1) | LM501310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.728
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
装配件宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米