SKF
SKF
LM 67048/010/Q
SKF SKF
描述
SKF LM 67048/010/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM67048; 1-1/4" Bore; 2-21/64" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
制造商部件号
LM 67048/010/Q
BDI部件号
1415106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM-67048-010-Q/p/1415106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572080337
重量 / Kilogram
0.189
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM67048
装配组件
LM67048 (1) | LM67010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.397
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM67048; 1-1/4" Bore; 2-21/64" Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.328 英寸 | 59.131 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米