LM102949-902B5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
1363804 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM102949-902B5

描述

TIMKEN LM102949-902B5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM102949; 1-25/32" Bore; 2.89" Outside Diameter; 2.33" Width; Double Row

制造商部件号

LM102949-902B5

BDI部件号
1363804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992373250
重量 / Kilogram
0.672
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM102949
装配件号
902B5
装配组件
LM102949 (2) | LM102910 (2) | LM102949XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM102949; 1-25/32" Bore; 2.89" Outside Diameter; 2.33" Width; Double Row
外径
2.89 英寸 | 73.406 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
装配件宽度
2.33 英寸 | 59.182 毫米