https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
TIMKEN
TIMKEN
LM104947A-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM104947A-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104947; 1.968" Bore; 3.228" Outside Diameter; 1.73" Width; Double Row
制造商部件号
LM104947A-90010
BDI部件号
1363822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM104947A-90010/p/1363822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893469515
重量 / Kilogram
0.911
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM104947
装配件号
90010
装配组件
LM104947A (2) | JLM104910 (2) | LM104947XA (1) | K426890R (2)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM104947A-90010
重量/磅
2.107
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104947; 1.968" Bore; 3.228" Outside Diameter; 1.73" Width; Double Row
孔径
1.968 英寸 | 49.987 毫米
装配件宽度
1.73 英寸 | 43.942 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米